Startseite

BM S.P.A. - BMM2840 PRESSACAVO OT NIK M40X1,5 - 2840

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2840 PRESSACAVO OT NIK M40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 26...30 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629284005

Artikelnummer

BMM2840

Herstellernummer

2840

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

26...30 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

10.2 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

42 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVO OTTONE NIK M40X1,5