Startseite

BM S.P.A. - BMM3453 PRESS 5/8 NYLON - 3453

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM3453 PRESS 5/8 NYLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13.5...15 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629345300

Artikelnummer

BMM3453

Herstellernummer

3453

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13.5...15 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

25 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.814 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESS NYLON G 5/8