Startseite

BM S.P.A. - BMM3454 PRESS 3/4 NYLON - 3454

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM3454 PRESS 3/4 NYLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...18 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 10.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629345409

Artikelnummer

BMM3454

Herstellernummer

3454

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16...18 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

10.5 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

29 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.814 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESS NYLON G 3/4