Startseite

BM S.P.A. - BMM3596 PRESS NY FV PG 7 DIN 46320 - 3596

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM3596 PRESS NY FV PG 7 DIN 46320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5...6 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629359604

Artikelnummer

BMM3596

Herstellernummer

3596

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...6 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

13 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.27 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-25...80 °C

PRESS NYLON FV PG 7 DIN 46320