Startseite

BM S.P.A. - BMM3600 PRESS NY FV PG 16 DIN 46320 - 3600

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM3600 PRESS NY FV PG 16 DIN 46320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...14 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629360006

Artikelnummer

BMM3600

Herstellernummer

3600

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...14 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

23 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-25...80 °C

PRESS NYLON FV PG 16 DIN 46320