BM S.P.A. - BMM3603 PRESS NY FV PG 36 DIN 46320 - 3603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP54
Packung
10 ST
EAN
8013629360303
Artikelnummer
BMM3603
Herstellernummer
3603
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
13 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
50 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...80 °C