BM S.P.A. - BMM3605 PRESS NY FV PG 48 DIN 46320 - 3605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 38...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Schutzart (IP) - IP54
Packung
5 ST
EAN
8013629360501
Artikelnummer
BMM3605
Herstellernummer
3605
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
38...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
60 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...80 °C