Startseite

BM S.P.A. - BMM4307 PRESS NYLON IP68 PG 7 RAL 7001 - 4307

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM4307 PRESS NYLON IP68 PG 7 RAL 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...7 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629430709

Artikelnummer

BMM4307

Herstellernummer

4307

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...7 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

15 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.27 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 PG 7 RAL 7001