Startseite

BM S.P.A. - BMM4329 PRESS NYLON IP68 PG29 RAL7001 - 4329

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM4329 PRESS NYLON IP68 PG29 RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...25 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629432901

Artikelnummer

BMM4329

Herstellernummer

4329

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

19...25 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

46 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 PG 29 RAL7001