Startseite

BM S.P.A. - BMM4336 PRESS NYLON IP68 PG36 RAL7001 - 4336

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM4336 PRESS NYLON IP68 PG36 RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 25...35 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 5 ST

EAN

8013629433601

Artikelnummer

BMM4336

Herstellernummer

4336

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

25...35 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

55 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 PG 36 RAL7001