BM S.P.A. - BMM4342 PRESS NYLON IP68 PG42 RAL7001 - 4342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 28...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
8013629434202
Artikelnummer
BMM4342
Herstellernummer
4342
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
13 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
60 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


