BM S.P.A. - BMM4748 PRESS NY IP68 CON DADO PG 48 - 4748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 35...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
8013629474802
Artikelnummer
BMM4748
Herstellernummer
4748
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
65 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


