Startseite

BM S.P.A. - BMM4812 DADO NY M12 - 4812

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM4812 DADO NY M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629481206

Artikelnummer

BMM4812

Herstellernummer

4812

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

DADO NYLON M12