Startseite

BM S.P.A. - BMM4850 DADO NY M50 - 4850

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM4850 DADO NY M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629485006

Artikelnummer

BMM4850

Herstellernummer

4850

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

DADO NYLON M50