BM S.P.A. - BMM4912 PRESS NYLON IP 68 M 12 RAL7035 - 4912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...7 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
EAN
8013629491205
Artikelnummer
BMM4912
Herstellernummer
4912
Hersteller
BMM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...7 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
15 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


