Startseite

BM S.P.A. - BMM4912G GUARN. GOMMA PRESS. M12 - 4912G

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM4912G GUARN. GOMMA PRESS. M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Innendurchmesser - 11.8 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629149120

Artikelnummer

BMM4912G

Herstellernummer

4912G

Hersteller

BMM

Außendurchmesser:

16 mm

Innendurchmesser:

11.8 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

12

GUARN. GOMMA PRESS. M12