Startseite

BM S.P.A. - BMM4932 PRESS NYLON IP 68 M 32 RAL7035 - 4932

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM4932 PRESS NYLON IP 68 M 32 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12...21 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 20 ST

EAN

8013629493209

Artikelnummer

BMM4932

Herstellernummer

4932

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12...21 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 M 32 RAL7035