BM S.P.A. - BMM4950G GUARN. GOMMA PRESS. M50 - 4950G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 56 mm
Innendurchmesser - 49.8 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
8013629149502
Artikelnummer
BMM4950G
Herstellernummer
4950G
Hersteller
BMM
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
49.8 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
GUARN. GOMMA PRESS. M50


