BM S.P.A. - BMM61142 TRECCE R ST 16MMQ F8 L420 - 61142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Länge - 420 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629611429
Artikelnummer
BMM61142
Herstellernummer
61142
Hersteller
BMM
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
420 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Leitungs-Breite ca.:
17 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2.5 mm
TRECCE RAME STAGN. 16MMQ F8 L420



