BM S.P.A. - BMM71849 CAP TUBO LUNGO 50 F 12 - 71849

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Sonderform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8013629718494
Artikelnummer
BMM71849
Herstellernummer
71849
Hersteller
BMM
Flanschform:
Sonderform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO COLLETTO LUNGO 50 F 12


