Startseite

BM S.P.A. - BMM71949 CAP TUBO LUNGO 70 F 12 - 71949

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM71949 CAP TUBO LUNGO 70 F 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Sonderform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Isoliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629719491

Artikelnummer

BMM71949

Herstellernummer

71949

Hersteller

BMM

Flanschform:

Sonderform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO COLLETTO LUNGO 70 F 12