Startseite

BM S.P.A. - BMM73201 300TERM M.T. 25 2 FORI 8,4 - 73201

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM73201 300TERM M.T. 25 2 FORI 8,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Sonderform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629732018

Artikelnummer

BMM73201

Herstellernummer

73201

Hersteller

BMM

Flanschform:

Sonderform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

25 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE 25 DOPPIO FORO 8,4