BM S.P.A. - BMM73211 TERM M.T. 25 2 FORI 12 - 73211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Sonderform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8013629732117
Artikelnummer
BMM73211
Herstellernummer
73211
Hersteller
BMM
Flanschform:
Sonderform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE 25 DOPPIO FORO 12


