BM S.P.A. - BMM73212 TERM M.T.400 2 FORI 15 - 73212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Sonderform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - nein
Packung
5 ST
EAN
8013629732124
Artikelnummer
BMM73212
Herstellernummer
73212
Hersteller
BMM
Flanschform:
Sonderform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE400 DOPPIO FORO 15


