Startseite

BM S.P.A. - BMM73213 TERM M.T.500 2 FORI 15 - 73213

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM73213 TERM M.T.500 2 FORI 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Sonderform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 500 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Isoliert - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8013629732131

Artikelnummer

BMM73213

Herstellernummer

73213

Hersteller

BMM

Flanschform:

Sonderform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

500 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE500 DOPPIO FORO 15