BM S.P.A. - BMM73214 TERM M.T.630 2 FORI 15 - 73214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Sonderform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 630 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Isoliert - nein
Packung
5 ST
EAN
8013629732148
Artikelnummer
BMM73214
Herstellernummer
73214
Hersteller
BMM
Flanschform:
Sonderform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
630 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE630 DOPPIO FORO 15


