Startseite

BM S.P.A. - BMM73261 CAP TUBO LUNGO 120 F 16 - 73261

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM73261 CAP TUBO LUNGO 120 F 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Sonderform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629732612

Artikelnummer

BMM73261

Herstellernummer

73261

Hersteller

BMM

Flanschform:

Sonderform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO COLLETTO LUNGO 120 F 16