BM S.P.A. - BMM73400 TERM MT 400 MMQ F14 - 73400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
8013629734005
Artikelnummer
BMM73400
Herstellernummer
73400
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE 400 MMQ F14


