BM S.P.A. - BMM73455 CAP TUBO LUNGO 185 F 14 - 73455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Sonderform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - nein
Packung
10 ST
EAN
8013629734555
Artikelnummer
BMM73455
Herstellernummer
73455
Hersteller
BMM
Flanschform:
Sonderform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO COLLETTO LUNGO 185 F 14


