BM S.P.A. - BMM73555 CAP TUBO LUNGO 240 F 14 - 73555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Sonderform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - nein
Packung
10 ST
EAN
8013629735552
Artikelnummer
BMM73555
Herstellernummer
73555
Hersteller
BMM
Flanschform:
Sonderform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO COLLETTO LUNGO 240 F 14


