BM S.P.A. - BMM73630 TERM MT 630 MMQ F17 - 73630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 630 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Isoliert - ja
Packung
5 ST
EAN
8013629736306
Artikelnummer
BMM73630
Herstellernummer
73630
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
630 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE 630 MMQ F17


