BM S.P.A. - BMM73761 CAP TUBO LUNGO 400 F 16 - 73761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Sonderform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Isoliert - nein
Packung
10 ST
EAN
8013629737617
Artikelnummer
BMM73761
Herstellernummer
73761
Hersteller
BMM
Flanschform:
Sonderform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO COLLETTO LUNGO 400 F 16


