BM S.P.A. - BMM80943 TUBO DIN 46235 70 F 10 - 80943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Farbe der Isolation - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8013629809437
Artikelnummer
BMM80943
Herstellernummer
80943
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Farbe der Isolation:
sonstige
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
verschiedene
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


