Startseite

BM S.P.A. - BMM94CS3 MORS NY 4MMQ 3P +LAMELLA - 94CS3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

8013629431942

Artikelnummer

BMM94CS3

Herstellernummer

94CS3

Hersteller

BMM

4 mm2, •Materiale del corpo isolante: Poliammide (PA 6.6) naturale •Autoestinguenza: UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850°C e IEC 695-2-2 •Temperatura ambiente di utilizzo: T 125°C •Temperatura di breve durata: T 160°C •Tensione nominale: 400 V •Tensione di prova: 2500 V •Corrente di prova: 32 A (4 mm2); 41 A (6 mm2) •Morsetto femmina: Ottone nichelato •Viti imperdibili: M 3,5x7 in acciaio zincato