Startseite

BM S.P.A. - BMMB0824 FASCETTE NY NATUR 80X2,4 - B0824

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMB0824 FASCETTE NY NATUR 80X2,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 80 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 78 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629108240

Artikelnummer

BMMB0824

Herstellernummer

B0824

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

80 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

78 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 80X2,4