BM S.P.A. - BMMB1225 FASCETTE NY NATUR 120X2,5 - B1225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 120 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 80 N
Packung
100 ST
EAN
8013629112254
Artikelnummer
BMMB1225
Herstellernummer
B1225
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
120 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


