Startseite

BM S.P.A. - BMMB1290 FASCETTE NY NATUR 1220X9,0 - B1290

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMB1290 FASCETTE NY NATUR 1220X9,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 1220 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 790 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629112902

Artikelnummer

BMMB1290

Herstellernummer

B1290

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

1220 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

790 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 1220X9,0