Startseite

BM S.P.A. - BMMB1625 FASCETTE NY NATUR 160X2,5 - B1625

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMB1625 FASCETTE NY NATUR 160X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 80 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629116252

Artikelnummer

BMMB1625

Herstellernummer

B1625

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

160 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 160X2,5