Startseite

BM S.P.A. - BMMB2036M FASCETTE NY NATUR 200X3,6 - B2036M

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMB2036M FASCETTE NY NATUR 200X3,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 180 N

Packung

  • 1000 ST

EAN

8013629120372

Artikelnummer

BMMB2036M

Herstellernummer

B2036M

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

200 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

•FASCETTA IN NYLON 6.6 •Classe di autoestinguenza: UL 94 - V 2 •Temperatura d'esercizio: –40°C +85°C •Ottima resistenza agli olii, solventi, grassi e prodotti petroliferi in genere