BM S.P.A. - BMMB2076 FASCETTE NY NATUR 200X7,6 - B2076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 540 N
Packung
100 ST
EAN
8013629120761
Artikelnummer
BMMB2076
Herstellernummer
B2076
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


