Startseite

BM S.P.A. - BMMB3736 FASCETTE NY NATUR 370X3,6 - B3736

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMB3736 FASCETTE NY NATUR 370X3,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 370 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 180 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629137363

Artikelnummer

BMMB3736

Herstellernummer

B3736

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

370 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 370X3,6