BM S.P.A. - BMMB3776 FASCETTE NY NATUR 370X7,6 - B3776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 370 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 540 N
Packung
100 ST
EAN
8013629137769
Artikelnummer
BMMB3776
Herstellernummer
B3776
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
370 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


