Startseite

BM S.P.A. - BMMB4348 FASCETTE NY NATUR 430X4,8 - B4348

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMB4348 FASCETTE NY NATUR 430X4,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 430 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 220 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629143487

Artikelnummer

BMMB4348

Herstellernummer

B4348

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

430 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 430X4,8