BM S.P.A. - BMMB7576 FASCETTE NY NATUR 750X7,6 - B7576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 750 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 540 N
Packung
100 ST
EAN
8013629175761
Artikelnummer
BMMB7576
Herstellernummer
B7576
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
750 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


