Startseite

BM S.P.A. - BMMN1025 FASCETTE NERE 100X2,5 - N1025

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMN1025 FASCETTE NERE 100X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629210257

Artikelnummer

BMMN1025

Herstellernummer

N1025

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 100X2,5