BM S.P.A. - BMMN1625 FASCETTE NERE 160X2,5 - N1625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 160 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8013629216259
Artikelnummer
BMMN1625
Herstellernummer
N1625
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
160 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


