Startseite

BM S.P.A. - BMMN1948 FASCETTE NERE 190X4,8 - N1948

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMN1948 FASCETTE NERE 190X4,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 190 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629219489

Artikelnummer

BMMN1948

Herstellernummer

N1948

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

190 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 190X4,8