Startseite

BM S.P.A. - BMMN3048M FASCETTE NERE 300X4,8 - N3048M

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMN3048M FASCETTE NERE 300X4,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

EAN

8013629230491

Artikelnummer

BMMN3048M

Herstellernummer

N3048M

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

300 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

•FASCETTE IN NYLON 6.6 •Classe di autoestinguenza: UL 94 - V 2 •Temperatura d'esercizio: –40°C +85°C •Ottima resistenza agli olii, solventi, grassi e prodotti petroliferi in genere