Startseite

BM S.P.A. - BMMN4576 FASCETTE NERE 450X7,6 - N4576

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMN4576 FASCETTE NERE 450X7,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 450 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629245761

Artikelnummer

BMMN4576

Herstellernummer

N4576

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

450 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 450X7,6