BM S.P.A. - BMMTP4CU20 CURVA IP40 D 20 - TP4CU20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 20 mm
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013629247222
Artikelnummer
BMMTP4CU20
Herstellernummer
TP4CU20
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
20 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CURVA IP40 D 20


